Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Standardkehrwalze KM 35/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47624620
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-462.0
EAN/GTIN:
     4039784450424
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kehrbürste
Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
484 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
LT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
355 mm
Breite des Produktes, verpackt:
115 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
115 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.35 kg
Länge Zubehör:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kehrwalze, Kärcher-Zubehör, kehrbürste kärcher, kehrbürste, Standardkehrwalze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,10*
€ 57,57*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,92*
€ 58,42*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,35*
€ 59,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.