Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi KM 170/600 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE45153310
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.515-331.0
EAN/GTIN:
     4039784712256
Suchbegriffe:
Bereifung für Kehrmaschinen
Kärcher-Zubehör
Radsatz Vollgummi
Rollensatz Vollgummi
Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
105445 kg
Abmessungen L × B × H:
800 x 600 x 640 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes:
800 mm
Breite des Produktes:
600 mm
Höhe des Produktes:
640 mm
Länge des Produktes, verpackt:
800 mm
Breite des Produktes, verpackt:
600 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
640 mm
Gewicht mit Zubehör:
100 kg
Einbau ab Werk:
4.515-331.7
Weitere Suchbegriffe: Vollgummiradsatz, Vollgummirollensatz, alfred kärcher-zubehör, bereifung für kehrmaschinen, Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.044,66*
€ 3.490,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.196,24*
€ 3.541,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.490,67*
€ 4.153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,27*
€ 4.011,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.332,07*
€ 3.965,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.179,05*
€ 3.783,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.082,18*
€ 3.667,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.044,66*
€ 3.623,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.