Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pannensichere Bereifung KM 130/300 R nicht zeichnend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE45153280
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.515-328.0
EAN/GTIN:
     4039784637214
Suchbegriffe:
Bereifung für Kehrmaschinen
Kärcher-Zubehör
Radsatz Vollgummi
Rollensatz Vollgummi
Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
45 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
770 mm
Breite des Produktes, verpackt:
535 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
500 mm
Gewicht mit Zubehör:
41.1 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
3.9 kg
Einbau ab Werk:
4.515-328.7
Weitere Suchbegriffe: Vollgummiradsatz, Vollgummirollensatz, alfred kärcher-zubehör, bereifung für kehrmaschinen, Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,07*
€ 1.665,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,60*
€ 1.690,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,95*
€ 1.982,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,46*
€ 1.899,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.577,91*
€ 1.877,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,08*
€ 1.749,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,23*
€ 1.669,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,07*
€ 1.613,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.