Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Laubfangsack KM 105/100 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28522450
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.852-245.0
EAN/GTIN:
     4054278325927
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit einer Kehrsaugmaschine des Typs 105. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
43.9 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1100 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1000 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
550 mm
Gewicht mit Zubehör:
37.5 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
6.4 kg
Einbau ab Werk:
DE_28522457
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,83*
€ 2.068,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,79*
€ 2.098,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.068,27*
€ 2.461,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,50*
€ 2.359,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.959,45*
€ 2.331,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,69*
€ 2.183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,02*
€ 2.093,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,83*
€ 2.047,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.