Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrgutbehälter KM 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28515690
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.851-569.0
EAN/GTIN:
     4039784911475
Suchbegriffe:
Kehrgutbehälter
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
kehrgutbehälter kärcher
Stabiler und einfach zu entleerender Kehrgutbehälter zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
8.85 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Werbung:
Kehrgutbehälter zum bequemen Sammeln des Schmutzes -
Länge des Produktes, verpackt:
815 mm
Breite des Produktes, verpackt:
410 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
520 mm
Gewicht mit Zubehör:
8.85 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Kehrgutbehälter KM 80 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,80*
€ 645,87*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 531,61*
€ 678,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,93*
€ 687,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,06*
€ 806,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,55*
€ 758,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,14*
€ 749,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,33*
€ 706,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,61*
€ 632,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.