Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schneeschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28514460
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.851-446.0
EAN/GTIN:
     4039784822641
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Schneeräumschild
Schneeschiebeschild
Das Schneeschild mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen für sichere Einsätze im Winter.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
17.9 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
3
BaRaGr:
2
Werbung:
Robustes Schneeschild mit Klappmechanismus -
Länge des Produktes, verpackt:
1000 mm
Breite des Produktes, verpackt:
425 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
310 mm
Gewicht mit Zubehör:
16.9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,27*
€ 549,78*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,65*
€ 577,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,91*
€ 585,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.