| |
|
| Artikel-Nr.: 214E-KAE28513830 Herst.-Nr.: 2.851-383.0 EAN/GTIN: 4039784994478 |
| |
|
| | |
| Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Verpackung: | 36.1 kg | Einweisungspflichtig: | FALSE | Biozid-Produkt: | FALSE | Bestelleinheit: | ST | Ursprungsland: | DE | Ursprungsregion: | 8 | BaRaGr: | 2 | Länge des Produktes, verpackt: | 420 mm | Breite des Produktes, verpackt: | 420 mm | Höhe des Produktes, verpackt: | 430 mm | Gewicht mit Zubehör: | 34.42 kg | Einbau ab Werk: | DE_28513837 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.094,02* | € 1.333,06* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,94* | € 1.352,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,08* | € 1.372,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|