Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE26429360
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-936.0
EAN/GTIN:
     4039784955547
Suchbegriffe:
Bereifung für Kehrmaschinen
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
40.42 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
420 mm
Breite des Produktes, verpackt:
420 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
430 mm
Gewicht mit Zubehör:
39 kg
Einbau ab Werk:
2.642-936.7
Weitere Suchbegriffe: bereifung für kehrmaschinen, Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 840,77*
€ 1.023,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,75*
€ 1.036,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,06*
€ 1.050,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,96*
€ 1.233,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,88*
€ 1.151,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 956,62*
€ 1.138,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,54*
€ 1.054,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,09*
€ 1.015,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,75*
€ 995,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.