Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15172140
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-214.0
EAN/GTIN:
     4039784718104
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine kärcher
handkehrmaschine
Die KM 70/30 C ist die Nachfolgemaschine unserer KSM 690. Die Entwicklung basiert auf der sehr erfolgreichen KM 70/20 C mit allen herausragenden Eigenschaften. Die KM 70/30 C Bp hat eine elektrisch angetriebene Hauptkehrwalze sowie einen elektrisch angetriebenen Seitenbesen, z.B. zum leichten Auskehren von Ecken. Der Schubbügel ist 3-fach höhenverstellbar, klappbar und bietet hohen Bedienkomfort. Kehrwalze und Seitenbesen können einfach in der Höhe eingestellt werden. Die Einstellung der Kehrwalze erfolgt schnell über einen Handgriff mit 6 Raststufen. Die 12 V Batterie und das entsprechende Ladegerät (230V, mit Schukostecker) sind im Gerät eingebaut.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
480 mm
Abmessungen L × B × H:
1200 x 770 x 1050 mm
Top Feature:
Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Produktvorteile:
Leichte Transportfähigkeit
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
LT
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
1
Lieferumfang:
Batterie und Einbauladegerät inklusive -
Werbung:
Kompakt und universell. -
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
2800
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Technischer Name:
BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Gefahrgut Sondervorschriften:
238
Länge des Produktes:
1200 mm
Breite des Produktes:
770 mm
Höhe des Produktes:
1050 mm
Gewicht mit Zubehör:
45.1 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
6911 kg
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
4
Max. Flächenleistung:
2800 m²/h
Gefahrgutklassifizierungscode:
C11
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
999999 kg
Gewicht, betriebsbereit:
44 kg
Antrieb:
Manuell
Antrieb – Leistung:
12 / 150 V / W
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
700 mm
Behältervolumen brutto/netto:
42 / 20 l
Betriebsdauer:
3.5 h
Ladezeit Akku:
12 h
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsgerät, Straßenkehrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.544,44*
€ 2.004,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.723,47*
€ 2.013,24*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.703,38*
€ 2.031,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,70*
€ 2.417,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,93*
€ 2.322,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.932,40*
€ 2.299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,77*
€ 2.160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,45*
€ 2.078,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,38*
€ 2.027,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.