Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Dampfreiniger SC 5 EasyFix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE15125300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.512-530.0
EAN/GTIN:
     4054278309484
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmöglichkeit für ein Dampfdruck-Bügeleisen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Coronaviren* und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien** auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit vielfältigem Zubehör werden Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen optimal sauber – ob leicht oder hartnäckig verschmutzt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Und die Lamellentechnologie garantiert perfekte Reinigungsergebnisse. Das Mikrofaser-Bodentuch lässt sich bequem an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die VapoHydro-Funktion entfernt hartnäckigen Schmutz durch die Zuschaltung von heißem Wasser noch einfacher. Die Dampfintensität ist regulierbar und an Oberfläche und Verschmutzung anpassbar. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar: ideal für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Extras: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.
Weitere Informationen:
Stromart:
1 / 220 – 240 / 50 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
6 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
8843 kg
Abmessungen L × B × H:
439 x 301 x 305 mm
Top Feature:
Mit Bodenreinigungsset EasyFix
Produktvorteile:
Zubehöraufbewahrung und Parkposition
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
12
Lieferumfang:
Punktstrahldüse, Rundbürste klein -
Werbung:
Perfekte Leistung. Perfektes Handling. -
Länge des Produktes:
439 mm
Breite des Produktes:
301 mm
Höhe des Produktes:
305 mm
Länge des Produktes, verpackt:
587 mm
Breite des Produktes, verpackt:
375 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
332 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1140 mm
Gewicht mit Zubehör:
7.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
8843 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
8843 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
106116 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
128116 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
1243 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
1221 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
22 kg
Anzahl pro Palette:
12 st
Anzahl Lagen je Palette:
4
Anzahl je Palettenlage:
3
Prüfzertifikat*:
Beseitigt bis zu 99.999% der Coronaviren* und 99.9% Bakterien**
Flächenleistung je Tankfüllung:
ca. 150 m²
Heizleistung:
2200 W
Max. Dampfdruck:
4.2 bar
Kessel- / Tankinhalt:
0.5 / 1.5 (abnehmbarer Tank) l
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampf-reiniger kärcher, dampf reiniger, Dampfdruckreiniger, Dampfer, Dampfi, Dampfreiniger (elektrisch), Dampfstation, Elektrodampfer, Elektrowerkzeug, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,79*
€ 434,26*
Frei Haus
ab € 377,18*
€ 471,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,81*
€ 471,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,47*
€ 537,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,92*
€ 640,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,51*
€ 588,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.