Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE13511170
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.351-117.0
EAN/GTIN:
     4054278506449
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine kärcher elektro
Die kompakt designte Industrie-Nachläufer-Kehrmaschine KM 85/50 W Bp Pack überzeugt mit hervorragender Ausstattung ab Werk. So wird die Maschine beispielsweise serienmäßig mit Scheibenbremse, Batterie und zugehörigem Ladegerät geliefert. Der große Flachfaltenfilter mit höchst effektiver Abreinigung mittels Dual-Abstreifer erlaubt nahezu staubfreies Arbeiten, während die pendelnd gelagerte Kehrwalze auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen und großen Schmutzmengen ausgezeichnete Reinigungsergebnisse ermöglicht. Überhaupt profitieren Anwender von dem sehr komfortablen und intuitiven Bedienkonzept mit Vorwärts- und Rückwärtsantrieb durch simples Drücken oder Ziehen des Schubbügels sowie sinnvollen Details wie der Kärcher Home-Base zur Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Die robuste Maschine mit ausweichendem Seitenbesen und doppelwandigen Rahmen eignet sich hervorragend für harte Einsätze. Auch der einfache, werkzeuglose Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter sowie die hohe Flächenleistung von bis zu 4725 m²/h (mit optionalen, linken Seitenbesen) erfüllen die hohen Anforderungen im industriellen Umfeld.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
615 mm
Gewicht inkl. Verpackung:
236.58 kg
Abmessungen L × B × H:
1550 x 1100 x 1066 mm
Top Feature:
Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
Produktvorteile:
Einfaches Bedienkonzept
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
1
Werbung:
Sauber gekehrt. -
Länge des Produktes:
1550 mm
Breite des Produktes:
1100 mm
Höhe des Produktes:
1066 mm
Länge des Produktes, verpackt:
1405 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1095 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
860 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1405 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1095 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
860 mm
Gewicht mit Zubehör:
226 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
236.58 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
236.58 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
236.58 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
269.08 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
10.58 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
5.48 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.2 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Max. Flächenleistung:
3825 m²/h
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
32.5 kg
Verpackungsgewicht Holz:
4.9 kg
Kehrgutbehälter:
50 l
Filterfläche:
2.3 m²
Antrieb:
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung:
24 / 912 V / W
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
850 mm
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen:
1050 mm
Steigfähigkeit:
15 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
4.5 km/h
Batteriefachgröße:
362 x 348 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, Reinigungsgerät, Straßenkehrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.984,96*
€ 5.175,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.347,81*
€ 5.510,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.692,00*
€ 7.017,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.017,04*
€ 8.350,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.946,36*
€ 8.266,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.865,59*
€ 8.170,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.793,90*
€ 8.084,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.692,00*
€ 7.963,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.