Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W Bp Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE10492070
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.049-207.0
EAN/GTIN:
     4039784468412
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
Rollenkoffer
Handgeführte Kehrsaugmaschine als Batterieversion inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
550 mm
Abmessungen L × B × H:
1430 x 750 x 1190 mm
Top Feature:
Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel
Produktvorteile:
Wartungsfreundlichkeit
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
21
Werbung:
Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse. -
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
2800
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Verpackungsgruppe:
NA
Gefahrgut Technischer Name:
BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Gefahrgut Sondervorschriften:
238
Länge des Produktes:
1430 mm
Breite des Produktes:
750 mm
Höhe des Produktes:
1190 mm
Gewicht mit Zubehör:
124 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
4814 kg
Anzahl Lagen je Palette:
1
Anzahl je Palettenlage:
1
Max. Flächenleistung:
3375 m²/h
Gefahrgutklassifizierungscode:
C11
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
999999 kg
Verpackungsgewicht Palette/Hubwagen:
13.8 kg
Verpackungsgewicht Holz:
4.9 kg
Kehrgutbehälter:
40 l
Filterfläche:
1.8 m²
Antrieb:
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung:
24 / 400 V / W
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
750 mm
Steigfähigkeit:
12 %
Arbeitsgeschwindigkeit:
4.5 km/h
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, kehrsaugmaschine kärcher elektro, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, Hofkehrer, Hofkehrmaschine, Hofkehrmaschinen, Innenstadtreinigungsgerät, Innenstadtreinigungsgeräte, Innenstadtreinigungskehrmaschine, Innenstadtreinigungskehrmaschinen, Kehrer, Kommunalkehrgerät, Kommunalkehrgeräte, Kommunalkehrmaschine, Kommunalkehrmaschinen, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Saugkehrmaschine, Saugkehrmaschinen, Schachtsauger, Schlundsauger, Straßenkehrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.221,58*
€ 3.541,26*
€ 4,95*
ab € 3.200,95*
€ 3.541,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.262,15*
€ 3.584,58*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.457,03*
€ 3.784,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.497,33*
€ 4.972,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.972,43*
€ 5.917,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.841,20*
€ 5.761,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.784,91*
€ 5.694,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.629,22*
€ 5.508,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.519,11*
€ 5.377,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.497,33*
€ 5.351,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.