|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-547-561S Herst.-Nr.: 547-561S EAN/GTIN: 4946368667706 |
| |
|
|  |  |
 | Digi.Dickenschnellmesser Zoll/Metrisch 0-0,47", 0,0005", Rohrdicke, This ABSOLUTE Digimatic Thickness Gauge is equipped with the standard and cost effective model of a digital indicator. It enables you to measure film, paper, etc. with flat contact points and tube wall thickness. Monodirectional communication via Digimatic data output. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0~0.47 " / 0~12 mm | Ziffernschrittwert: | 0,0005"/0,01 mm | Genauigkeit: | ±0,001" / ±20 µm | Maßstab: | Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ON/OFF: | Ja | Zoll/Metrisch: | Zoll/Metrisch | Energieversorgung: | 1x Batterie SR-44 | Batterielebensdauer: | Ca. 7000 Stunden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 547-561S |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 323,22* | € 386,85* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,34* | € 412,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|