Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Dickenmessgerät Digitales Dickenmessgerät Hochgenaues Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-547-400A
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     547-400A
EAN/GTIN:
     4946368851785
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Folien-Dickenmesser
dickenmesser mitutoyo
Digitales Dickenmessgerät Hochgenaues Modell, Zoll/Metrisch, 0-0,47", 0,00005", Mit diesem ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät mit 1 µm Digitalschritt können Sie Folien, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten messen. Bidirektionale Kommunikation, z.B. Die Parametrierung über einen PC (Digimatic S 1-Schnittstelle) ist möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 0,47"
Ziffernschrittwert:
0,00002"/0,0005 mm
Genauigkeit:
±0,0001" / ±3 µm
Maßstab:
Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 11 mm
ON/OFF:
Ja
ABS/INC INC ZERO:
Ja
PRESET:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Zoll/Metrisch:
Zoll/Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie CR2032 (3V)
Batterielebensdauer:
Dauereinsatz: ca. 2700h
Weitere Suchbegriffe: dickenmesser, Mitutoyo, 547-400A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 679,59*
€ 760,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,58*
€ 769,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,73*
€ 915,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,00*
€ 890,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 684,47*
€ 814,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,58*
€ 803,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.