Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messuhr ID-B, IP66 5mm, 0,01mm, Nr. 543-580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-543-580
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-580
EAN/GTIN:
     4946368554228
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr
Digitale Messuhr ID-B, IP66 5 mm, 0,01 mm, Eine Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite. Robust und widerstandsfähig.Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-B IP66, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit Schlanke Bauform, ideal für Mehrpunktmessungen Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP66). Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige. Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
5 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
0,02 mm
Maßstab:
Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ON/OFF:
Ja
PRESET:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer:
ca. 7000 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 543-580
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 233,47*
€ 284,62*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 287,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,58*
€ 307,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.