Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messuhr ID-N, IP66 12,7mm, 0,01mm, Nr. 543-570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-543-570
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-570
EAN/GTIN:
     4946368554181
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr
Digitale Messuhr ID-N, IP66 12,7 mm, 0,01 mm, Dies ist eine schmale und robuste Messuhr mit rückseitig angebrachten Bolzen. Die ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-N, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach wiedereinschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit IP66 ermöglicht den Einbau in Produktionsmaschinen oder anderen rauhen Umgebungsbedinungen. Grafische Anzeige bei Über- und Unterschreitung der Toleranz. Flexible Einbaumöglichkeit durch umschaltbare Orientierung der Anzeige. Speziell zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Mit Datenausgabe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
12.7 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
0,02 mm
Bemerkungen:
Sichtbare Öse ist optional
Maßstab:
Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe: 6,2 mm
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ON/OFF:
Ja
PRESET:
Ja
DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer:
ca. 7000 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 543-570
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 207,24*
€ 254,16*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,05*
€ 257,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 274,26*
Frei Haus
ab € 279,96*
€ 340,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.