|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-543-311B-10 Herst.-Nr.: 543-311B-10 EAN/GTIN: 4946368863108 |
| |
|
|  |  |
 | Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C Zoll/Metrisch, 0,5", 0,00005", flache Rückwand, Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehaltenAnaloge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung„FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/sEinfache Einstellung durch Menüführung im DisplayMit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0.5"/12.7 mm | Ziffernschrittwert: | 0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001 mm/0.01 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0.0001"/0,003 mm | Maßstab: | Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ON/OFF: | Ja | PRESET: | Ja | DATA Ausgabe mit Kabel / HOLD Anzeigewert: | Ja | Zoll/Metrisch: | Zoll/Metrisch | Energieversorgung: | 1x Batterie CR2032 | Batterielebensdauer: | Standardmodus: ca. 1 Jahr<br>Schnellmodus: Ca. 4,5 Monate |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 543-311B-10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 419,34* | € 487,25* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 416,32* | € 492,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|