|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-526-101 Herst.-Nr.: 526-101 EAN/GTIN: 4946368108223 |
| |
|
|  |  |
 | Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät für sehr kleine Bohrungen, 7-10 mm, ohne Messuhr, Dieses 2-Punkt-Innenmessgerät ist speziell für die Messung kleiner Bohrungen konzipiert und eignet sich ideal für präzise Messungen in diesem Bereich. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Das Präzisions-Innenmessgerät ermöglicht schnelle und genaue Messungen kleiner Lochdurchmesser im Bereich von 0,95 bis 18 mm. Die analoge Anzeige kann bei Bedarf durch eine Digimatic-Anzeige ersetzt werden, die vom Kunden bereitgestellt wird. Die Kontaktstelle ist hartverchromt, was für erhöhte Haltbarkeit und Präzision sorgt. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Messbereich: | 0.95 - 1.55 mm | Skalenteilungswert: | 0,001 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 526-101 |
|  |  |
| |