Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Height LH-600FG, Metric/Inch 5, Nr. 518-361-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-518-361-13
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     518-361-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
höhenmessgerät mitutoyo
höhenmessgerät
Linear Height LH-600FG, Metrisch/Zoll 0-600 mm, mit Power-Grip, ohne Netzkabel, Das Linear Height LH-600F/FG ist ein High-End-2D-Höhenmessgerät, in perfekter Kombination aus intuitiver Bedienung, Multifunktionalität und außergewöhnlicher Genauigkeit. Messvorgänge können über die Hybrid-Controller-Box mit Touchscreen und integrierter Folientastatur durchgeführt werden Kleinster Ziffernschrittwert von 0,1 µm Hervorragende Genauigkeit von (1,1 + 0,6L/600) µm Bidirektionale Digimatic-Datenausgabe (Digimatic S1) Messergebnisse können von einem Belegdrucker oder Digimatic-Drucker (DP-1VA) ausgedruckt und per drahtloser Kommunikation, USB-Kabel oder USB-Stick an einen PC gesendet werden Pneumatischer Antriebsmechanismus Automatischer Ablauf gelernter Teileprogramme Hervorragende Visualisierung von GO/±NG-Toleranzvergleichen Autarker Betrieb mit Akku
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0-977 mm
Verfahrbereich:
600 mm
Ziffernschrittwert:
0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 mm oder,<br />0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001"
Genauigkeit:
±(1,1+0,6L/600) µm<br />L = Länge (mm)
Rechtwinkligkeit:
5 µm (nach Kompensation)
Geradheit:
4 µm (mechanisch)
Luftlager:
Luftpolster (zum Bewegen), Halbluftpolster (für scannende Messung)
Bemerkungen:
Mit Power-Grip
Maßstab:
Photoelektronischer INC-Encoder, STVC-20Z (8,1x10-6/°C)
Anzeige:
8,4"-SVGA-Touchscreen (800 x 600 Punkte, LED, mit Hintergrundbeleuchtung)
Angezeigte Sprachen:
Englisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Niederländisch / Portugiesisch / Schwedisch / Türkisch / Tschechisch / Ungarisch / Slowenisch / Polnisch / Russisch / Rumänisch / Bulgarisch / Finnisch / Traditionelles Chinesisch / Vereinfachtes Chinesisch / Koreanisch / Japanisch
Verfahrmethode:
Manuell/Motorisch<br />(5-40 mm/s, 7 Stufen)
Gleitmethode:
Wälzlager
Gewichtsausgleich:
Ausgleichsgewichte
Speicherprogramme:
50
Batteriebetriebszeit:
Ca. 4 Stunden
Zoll/Metrisch:
Metrisch/Zoll
Energieversorgung:
AC-Netzteil 100-240V, 50/60Hz / Akku (Ni-MH)
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 518-361-13
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.561,06*
€ 6.844,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7.416,59*
€ 7.552,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.544,43*
€ 7.680,10*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.844,67*
€ 8.145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.783,50*
€ 8.072,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.633,73*
€ 7.894,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.633,15*
€ 7.893,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.561,06*
€ 7.807,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.