|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-2310AB-10 Herst.-Nr.: 2310AB-10 EAN/GTIN: 4946368841984 |
| |
|
|  |  |
 | Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung edelsteingelagert, 10 mm, 0,01 mm, Standard Modell, 10 mm Messbereich, 0,01 mm TeilungDiese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 10 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 2310AB-10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 61,88* | € 81,25* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 65,09* | € 86,12* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 68,33* | € 90,43* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,06* | € 104,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|