| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7897120025 Herst.-Nr.: 48615802206 EAN/GTIN: 0048615802206 |
| |
|
| | |
| Paintstick® ORIGINAL B Festfarbenstift • Für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen • Macht Ersatzspitzen sowie Anspitzen oder Grundieren überflüssig • Witterungs- und UV-beständig • Anwendbar auf rauen, rostigen oder verschmutzten Oberflächen • Markierbereich: –46 °C bis +66 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Gewicht: | 0,045 kg | Herstellerartikelnummer: | 080220 | Herstellername: | LA-CO Industries Europe S.A.S. | Schreibfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festfarbstift, Hochtemperatur Farbstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Fettsignierkreide, Försterkreide, Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, holzmarker weiß, holzmarker, markal lackmarker, Stift, Markierstift, Lackmarkierer, Industrie-Lackmarkierer, 7897120025, 97120025 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,06* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 1,43* | € 2,11* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,44* | € 2,12* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 1,35* | € 2,12* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,57* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|