| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7880000000 Herst.-Nr.: 4317784371773 EAN/GTIN: 4317784371773 |
| |
|
| | |
| FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 (klein) Ausführung: • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Drehverschlüsse • 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung Material: ABS-Kunststoff Maße: ca. 260 x 170 x 110 mm Inhalt: Füllung Standard DIN 13157 Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784371773 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Kompresse, Verbandskasten, Pflaster, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Material, Erste-Hilfe-Koffer, 7880000000, 80000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,09* | € 48,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,19* | € 49,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,56* | € 54,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,88* | € 55,06* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 65,99* | € 86,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|