Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 3 Schubladen,
Artikel-Nr.:
     214B-7831962314
Herst.-Nr.:
     999.010.0030
EAN/GTIN:
     4014641713485
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Schwerlastwerkbank, Modell 106 VS • Gesamttraglast 4200 kg • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 3 Schubladen und 1 Tür • Füße aus 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990100030
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, werktisch 900x1500x2000, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, Werkbänke, Arbeitstische, Schwerlast-Werkbank, Schwerlast-Werkbänke, 7831962314, 31962314
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.331,87*
€ 1.488,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.337,86*
€ 1.488,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,57*
€ 1.493,00*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,10*
€ 1.493,01*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,97*
€ 1.648,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,98*
€ 1.962,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,33*
€ 1.924,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,93*
€ 1.807,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,42*
€ 1.764,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.448,34*
€ 1.723,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,97*
€ 1.687,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,39*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 110,87*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.