Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962291
Herst.-Nr.:
     999.023.0874
EAN/GTIN:
     4014641711719
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Modell 703/723 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 5 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990230874
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 2000, Arbeitstische, 7831962291, 31962291
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,31*
€ 1.077,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,91*
€ 1.083,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,10*
€ 1.083,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,56*
€ 1.084,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,68*
€ 1.200,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,55*
€ 1.428,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,71*
€ 1.413,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,06*
€ 1.317,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,97*
€ 1.274,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.046,34*
€ 1.245,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,68*
€ 1.189,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 299,55*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 408,84*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 403,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 206,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,19*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 118,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 109,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,68*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 39,78*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.