Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 5 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962290
Herst.-Nr.:
     999.023.0873
EAN/GTIN:
     4014641711696
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Modell 703/723 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 5 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990230873
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 2000, Arbeitstische, 7831962290, 31962290
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,08*
€ 1.003,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,47*
€ 1.003,61*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,82*
€ 1.007,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,58*
€ 1.008,63*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,78*
€ 1.116,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,53*
€ 1.328,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,16*
€ 1.318,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,58*
€ 1.231,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,21*
€ 1.191,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 978,19*
€ 1.164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,78*
€ 1.113,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 305,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 419,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 421,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 262,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 206,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,40*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 118,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,35*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 111,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,11*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.