Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 3 VertikalWannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugschrank B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 3 VertikalWannen
Vertikalauszugschrank B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 3 VertikalWannen
Vertikalauszugschrank B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 3 VertikalWannen
Artikel-Nr.:
     214B-7830945933
Herst.-Nr.:
     630.021
EAN/GTIN:
     4014641287986
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Basisschrank , mit Vertikalauszug, modular • Geeignet für die Bestückung mit Lochblech oder mit einer Einhängewanne • Robustes Stahlgehäuse: Nutzhöhe 1950 mm • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991710002
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
715 x 720 x 2200 kg
Modell:
202
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Modul, 7830945933, 30945933
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.031,09*
€ 3.290,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.049,01*
€ 3.290,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.040,19*
€ 3.290,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.208,37*
€ 3.629,45*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,95*
€ 3.786,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.629,45*
€ 4.319,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,66*
€ 4.228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.357,53*
€ 3.995,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,17*
€ 3.931,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.228,20*
€ 3.841,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.208,37*
€ 3.817,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.