Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Modell 103 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Modell 103 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 1200mm
Leergehäuse Modell 103 B865xT720xH2200mm RAL 7035 Schubladenblock NH 1200mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830945922
Herst.-Nr.:
     630.106
EAN/GTIN:
     4014641286989
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Basisschrank, Leergehäuse, modular • Robustes Stahlgehäuse: Nutzhöhe 1950 mm • Wahlweise offen oder mit Türen • Türöffnungswinkel: 270°, 3-Riegel-Sicherheitsschloss • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Lieferung: in fertig montierten Modulen Hinweis: Einfacher Aufbau in 5 Schritten (Auspacken, Bodenanker nach Vorgabe setzen, Schrank positionieren, Nivellieren/Ausrichten, Schränke untereinander verschrauben)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700015
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
865 x 720 x 2200 kg
Modell:
103
Weitere Suchbegriffe: anke leergehäuse, leergehäuse, Schranksystem, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Modul, 7830945922, 30945922
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,37*
€ 1.075,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,03*
€ 1.075,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,54*
€ 1.075,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,66*
€ 1.189,32*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,27*
€ 1.240,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,32*
€ 1.415,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,40*
€ 1.361,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.024,45*
€ 1.219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,66*
€ 1.205,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.