| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945740 Herst.-Nr.: 999.138.0037 EAN/GTIN: 4014641287733 |
| |
|
| | |
| Rollcontainer • Gehäuse aus robust verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Schubladen mit Lochboden und geprägten Seitenwänden, Teilauszug • Aluminiumgriff mit Beschriftungsmöglichkeit • 70 kg Traglast pro Schublade • Zentralerschließeung • Zentralverschluss mit DOM® Wechselzylinder. Durch Tausch des Schließkerns auch später in eine vorhandene DOM® Schließanlage integrierbar • 2-farbig pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4014641287733 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 625 x 640 x 925 mm | Farbe Gehäuse: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Baukastensystem, FORMAT, Schrank, Beistellschrank, Schubladenschrank, Rollenschrank, 7830945740, 30945740 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,19* | € 635,01* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,68* | € 635,02* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,08* | € 679,82* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,11* | € 732,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|