Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Leergehäuse B625xT640xH975mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Leergehäuse B625xT640xH975mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH975mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH975mm RAL 7035
Format Leergehäuse B625xT640xH975mm RAL 7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830944372
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.128.0003
EAN/GTIN:
     4053569482585
Suchbegriffe:
Leergehäuse
format leergehäuse
leergehäuse
Beistellschrank-Leergehäuse • Robuste, verschweißte Konstruktion mit integrierter Ablagewanne und Antirutschmatte oder mit riegelartig zahnverleimter 40-mm-Buche-Massiv-Platte • RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bis zu 6 Schränke können Sie in Reihe gestellt mit einer durchgehenden Arbeitsplatte aus Buche massiv überbauen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4053569482585
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
Mit Ablagewanne
Maße B x T x H:
975 x 625 x 640 mm
Nutzhöhe:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Beistellschrank, 7830944372, 30944372
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 396,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,71*
€ 396,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,12*
€ 396,57*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 398,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,44*
€ 440,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,14*
€ 523,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 383,35*
€ 456,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.