Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Leergehäuse B630xT700xH840mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Leergehäuse B630xT700xH840mm RAL 7035
Format Leergehäuse B630xT700xH840mm RAL 7035
Format Leergehäuse B630xT700xH840mm RAL 7035
Format Leergehäuse B630xT700xH840mm RAL 7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830944371
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.128.0002
EAN/GTIN:
     4053569482578
Suchbegriffe:
Leergehäuse
format leergehäuse
leergehäuse
leergehäuse tiefe 700
Beistellschrank-Leergehäuse • Robuste, verschweißte Konstruktion mit integrierter Ablagewanne und Antirutschmatte oder mit riegelartig zahnverleimter 40-mm-Buche-Massiv-Platte • RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bis zu 6 Schränke können Sie in Reihe gestellt mit einer durchgehenden Arbeitsplatte aus Buche massiv überbauen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4053569482578
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
Mit Buchenplatte
Maße B x T x H:
840 x 630 x 700 mm
Nutzhöhe:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Beistellschrank, 7830944371, 30944371
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,34*
€ 338,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,35*
€ 338,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 338,15*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 339,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 376,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.