| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830932687 Herst.-Nr.: 74.411.000 EAN/GTIN: 7612269065060 |
| |
|
| | |
| Sockelblende für Schrankgehäuse • Farbe: schwarz NCS S 9000-N • Einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Herstellerartikelnummer: | 74411000 | Herstellername: | Lista GmbH | Höhe: | 100 mm | Breite: | 54 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,36* | € 33,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,15* | € 35,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,20* | € 36,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,46* | € 40,17* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,63* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|