| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830921009 Herst.-Nr.: 8601 EAN/GTIN: 4330816345658 |
| |
|
| | |
| Außenlager SAFE Master® • Rundum geschützte und diebstahlsichere Außenlager • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt • DIN EN 1990 zertifiziert • Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Zugelassen für alle Wassergefährdungsklassen (WGK 1–3), GHS Symbol 1-4 und für entzündliche, leichtentzündliche und hochentzündliche Medien (GHS Symbol 1-3) • Wanne: aus 3 mm Stahlblech (S 235 JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt • Gitterrostabdeckung: verzinkt, Belastung 500 kg/m² • Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Tür: mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, abschließbar, einflügelig • Einfahrtaschen: 100 mm hoch • Verzinkt • Zusätzliche Außenwandlackierung als Mehrpreis in den RAL-Farben 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 228 kg | Typ: | SM 2 | Herstellerartikelnummer: | 8601 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Außenmaße B x T x H: | 1420 x 1685 x 1080 mm | Türöffnung B x H: | 1270 x 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff fasslager, Safe-Center, Container, Fass-Zubehör, Safe-Center-Zubehör, Außenlager, Gefahrgut-Container, Gefahrgutlager, Flüssigkeitlager, Sicherheitstür, Magazinbox, Allzweckbox, Kleinlager, 7830921009, 30921009 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.766,96* | € 1.921,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.764,14* | € 1.921,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.835,01* | € 1.988,47* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.857,59* | € 1.998,77* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.170,95* | € 2.406,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|