Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Artikel-Nr.:
     214B-7830912140
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20151600000000
EAN/GTIN:
     4251765302205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Kippbehälter mit steilem Kippwinkel • Abrollmechanismus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Massive Bauweise, speziell für schwere Güter bis 2000 kg Traglast • Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung • Beim Wiederaufrichten erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 l
Farbe:
RAL 2004
Herstellerartikelnummer:
20151600000000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1580 x 1950 x 1500 mm
Tragkraft:
2000 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912140, 30912140
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.824,93*
€ 1.952,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.837,59*
€ 1.965,47*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,24*
€ 1.977,79*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,32*
€ 1.987,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.929,22*
€ 2.169,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,31*
€ 2.581,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.132,22*
€ 2.537,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,28*
€ 2.406,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,51*
€ 2.369,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.945,74*
€ 2.315,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,22*
€ 2.295,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.