Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe, 3000 kg, 2000 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Kippbehälter 2000 l B1580xT1950xH1500 mm RAL2004,Tragkraft 3000kg mit steilem Ki
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20151600000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20151600000000
EAN/GTIN:
     4251765302205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen. Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung. Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung. Inklusive Kette zur Abrutschsicherung.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen
• Schiebegriff
• Deckel, verzinkt, mehrteilig
• Kranösen
• Anhängekupplung
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• feuerverzinkte Ausführung
• Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Marke:
Eichinger
Volumen (l):
2000 l
Tragfähigkeit (kg):
3000 kg
Länge (mm):
1900 mm
Breite (mm):
1580 mm
Höhe (mm):
1480 mm
Farbe:
reinorange (RAL 2004)
Werkstoff/Material:
Stahl
Gewicht (kg):
405 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.826,52*
€ 1.951,43*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.816,79*
€ 1.954,51*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,95*
€ 1.963,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.838,27*
€ 1.963,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,27*
€ 1.964,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,51*
€ 2.325,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,88*
€ 2.302,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,63*
€ 2.228,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,19*
€ 2.188,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,79*
€ 2.161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.