Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippbehälter in hoher Bauhöhe, 3000 kg, 2000 Lite 373081-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373081-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20151600000000
EAN/GTIN:
     4251765302205
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Eichinger® Kippbehälter in hoher Bauhöhe, 3000 kg, 2000 Liter, reinorange Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt den Behälter vor Beschädigung Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung Inklusive Kette zur Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 3000 kg Länge = 1950 mm Breite = 1580 mm Höhe = 1500 mm Eigengewicht = 405 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1580 mm
Eigengewicht:
405 kg
Höhe:
1500 mm
Länge:
1950 mm
Tragkraft:
3000 kg
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1580.00 mm
DEPTH GRO:
1950.00 mm
WEIGHT GRO:
405.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Standard-Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.816,81*
€ 1.942,58*
€ 4,90*
ab € 1.822,03*
€ 1.948,44*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,07*
€ 1.950,00*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.819,81*
€ 1.958,87*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.842,39*
€ 1.973,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,55*
€ 2.348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,38*
€ 2.332,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,64*
€ 2.259,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,30*
€ 2.218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,39*
€ 2.192,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.