Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselhalter B270 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsselhalter B270 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Steckschlüsselhalter B270 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Steckschlüsselhalter B270 mm 8 Aufnahmen für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830902486
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160060
EAN/GTIN:
     4025002160060
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Steckschlüsselhalter • 8 Aufnahmen • Für Einsätze 12,70 mm (1/2")
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,18 kg
Herstellerartikelnummer:
14018004
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Nusshalter Lochplatte, Steckschlüsselhalter, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, steckschlüsselhalter, Werkzeughalter, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, perfo-Zubehör, Sägenhalter, Hakenwand, Lochplattenwand, für, perfo, Lochwand-System, Lochplatten-Zubehör, 7830902486, 30902486
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 11,48*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 9,07*
€ 11,53*
1 Tag
29
6
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,96*
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,16*
Lager 214
18
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.