Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselhalter B.270mm 8 Aufnahmen f.1/2 Zoll-Einsätze f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429114
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14018004
EAN/GTIN:
     4025002160060
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
für Einsätze 12,70 mm (½″) · 8 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ausführung:
für 1/2 Zoll-Einsätze
Anzahl Aufnahmen:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
6
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,94*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 12,25*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 9,11*
€ 12,30*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,35*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 9,59506*
€ 12,92506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.