| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830902415 Herst.-Nr.: 4049751622099 EAN/GTIN: 4049751622099 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten bottBox • Material: Aus Polypropylen • Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen • Stapelbar • Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm • Ergonomische Haltemulde vorne • Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,084 kg | Herstellerartikelnummer: | 13022045.19 | Herstellername: | Bott GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 130 x 100 x 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp, lagersichtbox, lagersichtkasten bott, Hakenwand, Lochplattenwand, Kunststoff-Lagerbox, bottBox, perfo, Lochwand-System, perfo-Zubehör, 7830902415, 30902415 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,42* | € 4,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,84* | € 4,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,84* | € 4,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|