| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830771860 Herst.-Nr.: 2169-80 EAN/GTIN: 4332163412960 |
| |
|
| | |
| Zusatzboden für 1600 mm Schrankbreite • 1 Stück für eine Seite • Verzinkte Ausführung • Inklusive Bodenträger Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3,56 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 2169-80 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T: | 796 x 527 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden 600 mm tief, fachboden, cp fachboden, Zubehör, Schiebetürenschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Zusatzböden, Lagerschrank, Schrank, Schrank-Zubehör, 7830771860, 30771860 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,10* | € 26,72* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,20* | € 27,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,32* | € 42,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,13* | € 43,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,35* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|