| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830771760 Herst.-Nr.: 8930-00 gr/gr EAN/GTIN: 4332163411789 |
| |
|
| | |
| Flügeltürschrank, 70 kg, Böden verzinkt • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren: verstärkt (mittig), Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt • Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh • Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 72,27 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 8930-00 gr/gr | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Außenmaße B x T x H: | 1200 x 400 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürschrank mit 4 böden ral7035, material werkzeugschrank, cp werkzeugschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Universalschränke, Stahlschränke, Universalschrank, Materialschrank, Schranksysteme, Werkzeug-Flügeltürenschrank, Lagerschränke, Werkzeugschränke, 7830771760, 30771760 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,51* | € 444,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,94* | € 444,82* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,55* | € 477,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,69* | € 515,32* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,17* | € 525,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|