Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Steckregal Meta-COMPACT B1250xT300xH2200 mm Anbaufeld 6 Böden RAL703590 Ordner j
Artikel-Nr.:
     214B-7830708461
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20083164
EAN/GTIN:
     4026212153712
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregal META COMPACTeinseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoffbeschichtete, vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
34,909 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20083164
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1250 mm
Tiefe:
300 mm
Ordnerkapazität pro Regalfeld:
90
Tragkraft je Fachboden:
80–100 kg
Feldlast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Standregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal meta af, standregal, standregal meta, Meta, Ordner-Regale, Regale, Büro-Steckregale, Büroregale, Lagerregal, Regal, Das, Lagersystem, Archiv-Regale, Fachbodenregal, 7830708461, 30708461
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 185,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 185,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 185,10*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 185,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,97*
€ 204,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,18*
€ 238,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.