Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Scherengitter L 2x2000 mm rot/weiß
Artikel-Nr.:
     214B-7830704391
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-115
EAN/GTIN:
     4053569253239
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß 4m
Scherengitter, massiv • Temporäre Absperrung an Zufahrten und Flächen durch die 2 x 2 m oder 2 x 8 m Scherengitter • Hohe Standfestigkeit: mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden • Massiver Stahl, verzinkt • Beidseitige Warnmarkierung • Bodenanker auf Anfrage lieferbar Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot/weiß
Herstellerartikelnummer:
70-115
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
2x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter 4m, Scherenabsperrgitter, Absperrgitter, Gitter, 7830704391, 30704391
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,40*
€ 530,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 530,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,87*
€ 549,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,71*
€ 552,90*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,40*
€ 607,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,97*
€ 638,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,40*
€ 602,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.