| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830655375 Herst.-Nr.: 33708 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Holz-Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse • Abgeschrägtes Holmende zur optimalen Wandauflage oder -befestigung • Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine • Stufen in Holm mit Gewindestab eingelassen • Sicherer Aufstieg nach Norm ohne Traverse • Stufentiefe: 92 mm, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterbreite: 420 mm • Leiterneigung: 70° • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 33708 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 7,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,17 m | Holmhöhe: | 70 mm | Stufenabstand: | 235 | Stufenanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |