Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
GFK-Anlegeleiter 12 Sprossen mit Traverse Leiterlänge 3,59 m Arbeitshöhe bis 4,7
Artikel-Nr.:
     214B-7830655072
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     36812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter 12 sprossen
sprossen anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse • Stabile Anlegeleiter – Sicherer Aufstieg nach Norm • Geprüft nach DIN EN 131, in Anlehnung an EN 61478:2002 (Kat. 1:28000 Volt) • Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe • Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen, 28 x 29 mm • Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Maximale Belastung: 150 kg • Mindestens 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile Info zur Leiter mit Traverse: GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt. Info: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter passendes Zubehör benötigt. Bei Verwendung des Zubehörs wird die Isolationsspannung auf 1000 Volt reduziert. Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
36812
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
11,9 kg
Arbeitshöhe ca.:
4,70 m
Holmhöhe:
73 mm
Weitere Suchbegriffe: sprossen-anlegeleiter munk, Anlegeleiter, Leiter, Kunststoffleiter, Sprossenleiter, Kunststoff-Sprossenleiter, 7830655072, 30655072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,22*
€ 664,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,69*
€ 652,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,45*
€ 627,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 495,03*
€ 589,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.