| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830654008 Herst.-Nr.: 42705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter, 250 kg Tragkraft, einseitig begehbar, mit clip-step R13 • Material: Aluminium • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, rutschhemmender clip-step R13-Trittauflage • 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 5-Stufen-Ausführung • Konische Bauweise erhöht Standsicherheit • Komfortable Handhabung • Mit ergo-pad®-Griffzone, Klemmmechanismus und optimiertem Leitergelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Wekzeugaufnahme • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Stufentiefe: 80 mm, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung • Maximale Belastung: 250 kg Hinweis: clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 42705 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 8,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,15 m | Gesamthöhe: | 1,81 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830654008, 30654008 |
| | |
| |