| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653976 Herst.-Nr.: 41636 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step R13 • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise, 4-fach verschraubtes Aluminium-Leitergelenk • Spreizsicherung: 2 hochfeste Perlongurte • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhen • Mit ergo-pad®-Griffzone • Stufen: 80 mm tief, mit rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage (für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen) • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Die clip-step R13-Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 41636 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 5,2 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,20 m | Gesamthöhe: | 0,67 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653976, 30653976 |
| | |
| |