| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653961 Herst.-Nr.: 41628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R13 • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise, mit optimierten Leitergelenken „safe-cap“, 6-fach vernietet • Mit rutschfesten nivello®-Leiterschuhen • Mit ergo-pad®-Griffzone • Stufen: 80 mm tief, mit rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage (für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen) • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 41628 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 12,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,90 m | Gesamthöhe: | 2,51 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653961, 30653961 |
| | |
| |