| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653952 Herst.-Nr.: 41509 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufenstehleiter, einseitig begehbar mit clip-step • Serienmäßig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • 2 hochfeste Polyestergurte als Spreizsicherung ab der 7-Stufen-Ausführung • Konische Bauweise erhöht Standsicherheit • Komfortable Handhabung beim Transport • Mit ergo-pad®-Griffzone, Klemmmechanismus und optimiertem Leiter-Gelenk „safe-cap“ mit größerer Anlagefläche, 6-fach-Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Wekzeugaufnahme • Rutschhemmende clip-step-Trittauflage • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Stufentiefe: 80 mm, dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung • Maximale Belastung: 150 kg Hinweis: clip-step R13 – zertifizierte, rutschhemmende Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 41509 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 13,9 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 4,10 m | Gesamthöhe: | 2,75 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 2.80 m, alu stehleiter, alu-stehleiter 9 stufen, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653952, 30653952 |
| | |
| |