| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653936 Herst.-Nr.: 11233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter ML, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Hohe Standsicherheit: konische Bauweise • Stufen-Holm-Verbindungen: dauehaft fest verschraubt • Spreizsicherung: mit 2 hochfesten Polyestergurten • Mit rutschfesten geriffelte Kunststoff-Leiterfüße • Stufen: 80 mm tief, geriffelt • Stufenabstand: 235 mm • Leiterneigung: 70° • Belastung: max. 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 6,6 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 11233 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 4,4 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,25 m | Gesamthöhe: | 0,69 m | Stufenanzahl: | 2 x 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Aluminium-Stehleiter, Stehleiter, 7830653936, 30653936 |
| | |
| |