| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830653853 Herst.-Nr.: 31228 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse • Sicherer Aufstieg nach Norm – maximale Standsicherheit • Spreizsicherung mit 2 hochfesten Polyestergurten, Steckhaken mit Abhebesicherung sowie nivello®-Leiterschuhe • Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird 2-fach am unteren Holmende verschraubt • Stabile Rechteckrohr-Holme, beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung • Rostfreie Ausführung aus Aluminium • Mit korrosionsbeständige Führungsbeschläge • Flexibel einsetzbar • Als Steh-, Anlege- oder Schiebeleiter verwendbar • Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk • Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 31228 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 20,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 8,00 m | Holmhöhe: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, haushaltsleiter munk, allzweckleiter, mehrzweckleiter 7 m, Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Leichtmetall-Leitern, Alu-Leitern, Sprossen-Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Seilzugkeitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Aluminium-Leitern, 7830653853, 30653853 |
| | |
| |